

CHF 94.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BK-POEV |
Typ | BK-POEV 125K-1 |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | Kugellager |
Typ | BK-POEV |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |