CHF 61.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BK-G |
Typ | BK-G 80G |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Grauguss |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | Gleitlager |
Typ | BK-G |
Temperaturbereich | von -100 bis 600 °C |