BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BK-G 125K-1

  • ERIKS:12443387
  • Hersteller:754097
Image 1
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus GussGehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus grau,guss. Farbe: silbergrau, Shore: 180 - 220 HBBeständig gegen Öl. Temperaturbeständigkeit: -100° C bis +600° C. Es ist auf ausreichende, regelmäßige Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff zu achten. Bei druckempfindlichen Böden ist die relativ hohe Flächenpressung zu beachten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
BK-G
Typ
BK-G 125K-1
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
125 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
350 kg
Lager
Kugellager
Typ
BK-G
Temperaturbereich
von -30 bis 300 °C