

CHF 106.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BK-G |
Typ | BK-G 125G-3 |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Grauguss |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 350 kg |
Lager | Kugellager |
Typ | BK-G |
Temperaturbereich | von -100 bis 600 °C |