

CHF 103.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BK-G |
Typ | BK-G 100K-1 |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Grauguss |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 350 kg |
Lager | Kugellager |
Typ | BK-G |
Temperaturbereich | von -30 bis 300 °C |