BLICKLE

BLICKLE Bockrolle BH-SE 250K

  • ERIKS:12534321
  • Hersteller:3681
Image 1
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen “Blickle EasyRoll”, mit Polyamid-RadkörperGehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll”. Farbe: schwarz, Shore: 65° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 473.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 512.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
BH-SE
Typ
BH-SE 250K
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
250 mm
Breite
60 mm
Tragegewicht
850 kg
Lager
Kugellager
Typ
BH-SE
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C