

CHF 207.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 224.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BH-SE |
Typ | BH-SE 125K |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 320 kg |
Lager | Kugellager |
Typ | BH-SE |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |