

CHF 176.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BH-SE |
Typ | BH-SE 100K-3 |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 45 mm |
Tragegewicht | 270 kg |
Lager | Kugellager |
Typ | BH-SE |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |