

CHF 173.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BH-POEV |
Typ | BH-POEV 160R |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 400 kg |
Lager | Nadellager |
Typ | BH-POEV |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |