

CHF 212.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 229.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BH-G |
Typ | BH-G 200G |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Grauguss |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 600 kg |
Lager | Gleitlager |
Typ | BH-G |
Temperaturbereich | von -100 bis 600 °C |