

CHF 169.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BH-G |
Typ | BH-G 150G |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Grauguss |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 600 kg |
Lager | Gleitlager |
Typ | BH-G |
Temperaturbereich | von -100 bis 600 °C |