

CHF 189.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 204.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BH-G |
Typ | BH-G 127K |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Grauguss |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 600 kg |
Lager | Kugellager |
Typ | BH-G |
Temperaturbereich | von -30 bis 300 °C |