CHF 171.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BH-ALTH |
Typ | BH-ALTH 125K-1 |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 350 kg |
Lager | Kugellager |
Typ | BH-ALTH |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |