

CHF 195.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 211.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | BH-ALTH |
Typ | BH-ALTH 100K-3 |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | Kugellager |
Typ | BH-ALTH |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |