CHF 100.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | B-VE |
Typ | B-VE 180R |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 180 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 170 kg |
Lager | Nadellager |
Typ | B-VE |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |