Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-VE 150R

  • ERIKS:12535731
  • Hersteller:532119
Image 1
Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-FelgeGehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus Standard-Vollgummi. Farbe: schwarz, Shore: 80° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
B-VE
Typ
B-VE 150R
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
150 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
135 kg
Lager
Nadellager
Typ
B-VE
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C