CHF 48.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | B-V |
Typ | B-V 80R |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 50 kg |
Lager | Nadellager |
Typ | B-V |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |