CHF 65.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | B-V |
Typ | B-V 125R |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 37.5 mm |
Tragegewicht | 100 kg |
Lager | Nadellager |
Typ | B-V |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |