

CHF 188.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | B-POTH |
Typ | B-POTH 200G |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 400 kg |
Lager | Gleitlager |
Typ | B-POTH |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |