

CHF 138.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | B-POTH |
Typ | B-POTH 150R |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 45 mm |
Tragegewicht | 400 kg |
Lager | Nadellager |
Typ | B-POTH |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |