Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-POTH 100G

  • ERIKS:12535233
  • Hersteller:44586
Image 1
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper, spurlos, kontaktverfärbungsfreiGehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, thermoplastischem Polyurethan. Farbe: dunkelgrau, Shore: 94° Shore ASehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
B-POTH
Typ
B-POTH 100G
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Gleitlager
Typ
B-POTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C