

CHF 188.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | B-POEV |
Typ | B-POEV 200R |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 300 kg |
Lager | Nadellager |
Typ | B-POEV |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |