CHF 201.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 217.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | B-POEV |
Typ | B-POEV 200K |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 300 kg |
Lager | Kugellager |
Typ | B-POEV |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |