

CHF 68.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | B-POEV |
Typ | B-POEV 100R |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 38 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Nadellager |
Typ | B-POEV |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |