

CHF 34.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | B-PO |
Typ | B-PO 80G |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Gleitlager |
Typ | B-PO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |