CHF 122.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | B-PO |
Typ | B-PO 160R |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 300 kg |
Lager | Nadellager |
Typ | B-PO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |