CHF 112.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | B-PO |
Typ | B-PO 150R |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 300 kg |
Lager | Nadellager |
Typ | B-PO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |