Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bockrolle B-ALTH 151K

  • ERIKS:12533782
  • Hersteller:754026
Image 1
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®. Farbe: hellbraun, Shore: 92° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
B-ALTH
Typ
B-ALTH 151K
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
150 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Kugellager
Typ
B-ALTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C