CHF 135.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | B-ALTH |
Typ | B-ALTH 100K |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | Kugellager |
Typ | B-ALTH |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |