

CHF 129.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | B-ALST |
Typ | B-ALST 80K |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 180 kg |
Lager | Kugellager |
Typ | B-ALST |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |