BIRCHMEIER

BIRCHMEIER Trichter oval mit flexiblem Ausguss 190x125mm

  • ERIKS:14890088
Image 1
Oval mit Sieb, aus Polyethylen. Nur in rot erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.56inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BIRCHMEIER
Material
PE
Außendurchmesser Auslauf
21 mm
Durchmesser Trichtereinlauf
190 mm
Schlauchlänge
380 mm