

CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.65inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BIRCHMEIER |
Material | PE |
Außendurchmesser Auslauf | 25 mm |
Länge | 210 mm |
Gesamthöhe | 210 mm |
Durchmesser Trichtereinlauf | 190 mm |