BIRCHMEIER

BIRCHMEIER Kleinzerstäuber Maxi 1l

  • ERIKS:14890070
Image 1
Produkteigenschaften
  • Behälter aus PE
  • Chemisch beständige und mechanisch robuste Dichtungen
  • Regulierbare Nebeldüse mit ø 0,8 mm Spiraleinsatz
  • Griff mit 3-fachem Gewindegang für optimale Festigkeit
  • Grosse Einfüllöffnung
  • Ergonomischer Handgriff
  • Übersichtliche Skalierung per 100 ml
  • Hochbeständige Messingpumpe vernickelt
  • Gesamte Pumpe revidierbar (Ersatzteil-Service)
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.24inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BIRCHMEIER
Serie
Maxi
Inhalt
1 l