BIRCHMEIER

BIRCHMEIER Handventil komplett zu Spray-Matic 10 S

  • ERIKS:14906220
Image 1
Druckspeicherspritze aus rostfreiem Edelstahl mit Pumpe aus Messing und Pressluftanschluss, mit Manometer und Sicherheitsventil, mit Spiralschlauch (Arbeitslänge 4 m), Revolverventil, Spritzrohr 50 cm, verstellbarer Düse. Geeignet zum Weisseln, zum Ausbringen von Schalöl usw. Spray-Matic 10 S mit Handpumpe und Pressluftanschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BIRCHMEIER
Serie
Spray-Matic
Inhalt
10.3 l
Betriebsdruck
6 bar
Gewicht
6.3 kg