BIRCHMEIER

BIRCHMEIER Druckspeichersprühgerät Spray-Matic 1.25 P 360°

  • ERIKS:14899074
Image 1
360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch.

Produkteigenschaften
  • Sprühen in jeder Position (360°)
  • Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt, transparent (Behältervolumen 1.5 l)
  • Chemisch beständige Viton Dichtungen
  • Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf
  • Ergonomische und effiziente Handpumpe bis 2 bar Betriebsdruck
  • Grosse Einfüllöffnung
  • Regulier- und schwenkbare Messingdüse
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.48inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BIRCHMEIER
Serie
Spray-Matic
Inhalt
1 l