BIRCHMEIER

BIRCHMEIER Druckspeichersprühgerät McProper Plus E 0.5 l

  • ERIKS:14899077
Image 1
Produkteigenschaften
  • 0.5 Liter Tank, bruchsicher, transparent, weiss
  • Skala in 100 ml-Abstufung
  • Verschliessbare Regulierdüse
  • Kolbendruck bis 15 bar
  • Ergonomischer, robuster Sprühkopf mit langem Handgriff
  • Aufdruck blau (für Laugen)
  • Vielfach verwend- und wieder befüllbares Gerät
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BIRCHMEIER
Serie
McProper Plus
Inhalt
0.5 l