BIRCHMEIER

BIRCHMEIER Druckspeichersprühgerät McProper Plus 0.5 l

  • ERIKS:14887359
Image 1
Caractéristiques de produit
  • 0.5 Liter Tank, bruchsicher, transparent, weiss
  • Skala in 100 ml-Abstufung
  • Spezielles Ansaugsystem erlaubt das Sprühen in allen Lagen
  • Verschliessbare Regulierdüse
  • Kolbendruck bis 15 bar
  • Ergonomischer, robuster Sprühkopf mit langem Handgriff
  • Aufdruck rot (für Säuren)
  • Vielfach verwend- und wieder befüllbares Gerät
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BIRCHMEIER
Serie
McProper Plus
Inhalt
0 l