BIRCHMEIER

BIRCHMEIER Dichtungssatz Sprühleitung, für Spray-Matic 2S, 5S, 5SI, 10S, 10SP

  • ERIKS:14890074
Image 1
Druckspeicherspritze aus rostfreiem Edelstahl mit Pumpe aus Messing und Pressluftanschluss, mit Manometer und Sicherheitsventil, mit Spiralschlauch (Arbeitslänge 4 m), Revolverventil, Spritzrohr 50 cm, verstellbarer Düse. Geeignet zum Weisseln, zum Ausbringen von Schalöl usw. Spray-Matic 10 S mit Handpumpe und Pressluftanschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BIRCHMEIER
Serie
Spray-Matic
Inhalt
10 l
Gewicht
6.3 kg
Betriebsdruck
6 bar