BIRCHMEIER

BIRCHMEIER Dichtungssatz Pumpe und Behälter, für Spray-Matic 2S, 5S, 5SI,10S,10SP

  • ERIKS:14889833
Image 1
Druckspeicherspritze aus rostfreiem Edelstahl mit Pumpe aus Messing und Pressluftanschluss, mit Manometer und Sicherheitsventil, mit Spiralschlauch (Arbeitslänge 4 m), Revolverventil, Spritzrohr 50 cm, verstellbarer Düse. Geeignet zum Weisseln, zum Ausbringen von Schalöl usw. Spray-Matic 10 S mit Handpumpe und Pressluftanschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.70inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BIRCHMEIER
Serie
Spray-Matic
Inhalt
10 l
Gewicht
6.3 kg
Betriebsdruck
6 bar