Eriks
BIRCHMEIER

BIRCHMEIER Dichtungs und Reparatursatz zu Flox Rückensprühgerät

  • ERIKS:14890072
Image 1
Mit chemikalienbeständigem Kunststoffbehälter, Revolverventil, Spritzschlauch 105 cm/8 x 3 mm, Spritzrohr 50 cm, mit einfacher DURO-Düse 1,5 mm, Schraubdeckel, Einfüllsieb.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BIRCHMEIER
Serie
Flox
Betriebsdruck
6 bar