BESSEY

BESSEY Schraubzwinge Ganzstahl mit 2-Komponenten-Heft 120x60mm

  • ERIKS:12055189
  • Hersteller:GZ12-2K
Image 1
Ganzstahl-Schraubzwinge

Ausführung: Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl gefertigt. Gleitbügel aus geschmiedetem, galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, leichtgängige Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem, brüniertem Trapezgewinde und mit beweglicher Druckplatte. Anwendung: Federndes Spannen für gefühlvolles Halten von Werkstücken. Für hohe Spannkräfte bei geringem Werkzeuggewicht.

Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am neuen Gleitbügel. Spannkraft bis 6 kN. Werkzeuglos wechselbare Drehplatten ab 80 mm Ausladung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 30.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BESSEY
Spannbereich
120 mm
Länge der Backen
60 mm