BESSEY

BESSEY Klingen-Klappmesser 160mm

  • ERIKS:11802944
  • Hersteller:DBKPH-EU
Image 1
Universalmesser, klappbar

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, schwarz-rot, mit Gürtelclip und Klingenmagazin im Griff. Schneller und sicherer Klingenwechsel ohne Werkzeug. Das auf dem Klingenrücken angebrachte Daumenkissen ermöglicht die Übertragung maximalen Anpressdrucks. Die Klinge ist feststehend und kann samt dem Haltesystem wie bei einem herkömmlichen Klappmesser eingeklappt werden. Lieferung inkl. 5 Ersatz-Trapezklingen.


Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BESSEY