Ausführung: Gleitbügel aus geschmiedetem Vergütungsstahl für höchste Sicherheit bei großen Belastungen. Werkzeuglos lösbare Endsicherung zum schnellen Umstecken der Gleitbügel zur Spreizfunktion oder zum Tausch gegen andere Gleitbügelvarianten im Baukastenprinzip. Verschleißarme, vergütete Spindel. Hitzebeständige Spezialdruckplatte, schwenkbar bis 35°. Bei Spannweite 3000 mm zusätzlich mit gehärteter und ölgetränkter Sinterstahleinlage für extrem lange Lebensdauer durch hervorragende Gleit- und Notlaufeigenschaften.
Anwendung: Zum Spannen und Spreizen mit hohen Spannkräften und großen Spannweiten im gesamten Bereich der Metall- und Holzbearbeitung. Spannkraft bis zu 6,5 kN bis Spannweite 2000 mm und bis zu 9 kN bei Spannweite 3000 mm.
CHF 218.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 236.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150