BESSEY

BESSEY Ganzstahlzwinge U-Form 250mm

  • ERIKS:23141039
  • Hersteller:GU25-12-6ZK
Image 1
Ganzstahl-U-Schraubzwinge

Ausführung: U-förmig gebogener Festbügel mit Druckplatte. Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, leichtgängige Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und brüniertem Trapezgewinde, bewegliche Druckplatte. Mit durchgestecktem Knebelgriff.

Anwendung: Insbesondere für Spannkräfte bis 4 kN einsetzbar. Zum übergreifenden Spannen, z. B. an T-Trägern und Doppel-T-Trägern.

Zur Liste hinzufügen

CHF 85.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BESSEY
Spannbereich
250 mm
Länge der Backen
120 mm