BESSEY

BESSEY Federzwinge Vario Clippix55x37mm

  • ERIKS:11802698
  • Hersteller:XV3-50
Image 1
Federzwinge, verstellbar

Ausführung: Aus schlag- und bruchfestem Polyamid mit weichen, rutschfesten Griffauflagen. Anwendung: Zum einhändigen, schonenden Spannen.

Verstellbare Ausführung Stufenlos einstellbare Spannweite, gleichbleibende Spannkraft.

Zur Liste hinzufügen

CHF 10.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BESSEY
Spannbereich
55 mm
Länge der Backen
37 mm