BESSEY

BESSEY Federzwinge Vario Clippix100x50mm

  • ERIKS:11802699
  • Hersteller:XV5-100
Image 1
Federzwinge, verstellbar

Ausführung: Aus schlag- und bruchfestem Polyamid mit weichen, rutschfesten Griffauflagen. Anwendung: Zum einhändigen, schonenden Spannen.

Verstellbare Ausführung Stufenlos einstellbare Spannweite, gleichbleibende Spannkraft.

Zur Liste hinzufügen

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BESSEY
Spannbereich
100 mm
Länge der Backen
50 mm