Eriks
BESSEY

BESSEY Federzwinge Clippix 35x37mm

  • ERIKS:11802706
  • Hersteller:XC3
Image 1
Federzwinge

Ausführung: Aus schlag- und bruchfestem Polyamid mit weichen, rutschfesten Griffauflagen. Anwendung: Zum einhändigen, schonenden Spannen.

Standard

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BESSEY
Spannbereich
35 mm
Länge der Backen
37 mm