BESSEY

BESSEY Einhandzwinge EZS 600x80mm

  • ERIKS:12055186
  • Hersteller:EZS60-8
Image 1
Einhandzwinge EZS

Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. Der Festbügel kann ohne Werkzeug schnell und einfach von Spannen auf Spreizen umgebaut werden. Mit weichen Schutzkappen und hinter der Schiene angebrachtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Anwendung: Für Spannkräfte bis 2 kN einsetzbar. Komfortable Lösung für Situationen, in denen nur eine Hand frei ist. Auch für Überkopfarbeiten geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 49.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BESSEY
Spannbereich
600 mm
Länge der Backen
80 mm