BESSEY

BESSEY C-Schraubzwinge Stahl Gr.4 150mm

  • ERIKS:23141037
  • Hersteller:SC150
Image 1
C-Schraubzwinge

Ausführung: C-Form, aus Qualitätsstahl, gesenkgeschmiedet und verzinkt. Spindel brüniert, mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Mit durchgestecktem Knebelgriff.

Anwendung: Vorwiegend im Metall- und Stahlbau, durch die geringe Ausladung und die robuste Bauart sind sehr hohe Spannkräfte möglich. Spannkraft bis zu 22 kN.

Zur Liste hinzufügen

CHF 90.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BESSEY
Spannbereich
150 mm
Länge der Backen
95 mm