BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Winkelstecker M12 RSWT 5-228 5-polig ungeschirmt Kabel 5m

  • ERIKS:14895264
Image 1
M12-Anschlussleitungen mit angespritzten Steckern abgewinkelt und selbstsicherndem Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.43inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.45

-

10+

CHF 20.85

14.72%

50+

CHF 15.65

35.99%

100+

CHF 13.50

44.79%

250+

CHF 12.60

48.47%

2000+

CHF 11.75

51.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
RSWT
Typ
RSWT 5-228/5M
Norm
DIN IEC 61076-2-101
Anzahl Pole
5
LED-Anzeige
Nein
Typ
RSWT 5-228/5 M
Abschirmung
Ungeschirmt
Ausführung
Männlich
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Anschluss
M 12x1
Material Mantel
PUR, halogenfrei
Kabellänge
5 m